Startseite

DURALAMP SPA - DRLL140PG-B22 PING BALL B22 VERDE 0,5W - L140PG-B22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 0.5...0.5 W

  • Länge - 69 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905836740

Artikelnummer

DRLL140PG-B22

Herstellernummer

L140PG-B22

Hersteller

DRL

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Länge:

69 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

grün

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione B22. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Verde.