DURALAMP SPA - DRLL140PG PING BALL E27 VERDE 0,5W - L140PG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 0.5...0.5 W
Länge - 69 mm
Nennspannung - 220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
10 ST
EAN
8011905836603
Artikelnummer
DRLL140PG
Herstellernummer
L140PG
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Länge:
69 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
grün
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
45 mm
Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Verde.



