DURALAMP SPA - DRLL151W DECOLED UP FIAMMA E14 3,2W 230V 3000K - L151W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 131 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905836948
Artikelnummer
DRLL151W
Herstellernummer
L151W
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
131 mm
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Mit Fernbedienung:
nein