Startseite

DURALAMP SPA - DRLL18840LL6 TUBOLED 10W 4000K 0,6MT. 50H VITA - L18840LL6

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL18840LL6 TUBOLED 10W 4000K 0,6MT. 50H VITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1250...1250 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 600 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905862152

Artikelnummer

DRLL18840LL6

Herstellernummer

L18840LL6

Hersteller

DRL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1250...1250 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

600 mm

Nennspannung:

22...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

28 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Tubi a LED con diffusore completamente in vetro.Ampia curva di distribuzione della luce.Resa di colore >80.Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale.Sostituzione di tubi T8 da 18W, 36W e 58W: elevato risparmio energetico. Accensione immediata, assenza di flickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso.10W. 4000K