DURALAMP SPA - DRLL2004 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 2700K - L2004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G23
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 930...930 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 232 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905848385
Artikelnummer
DRLL2004
Herstellernummer
L2004
Hersteller
DRL
Sockel:
G23
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
930...930 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
232 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
33 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K