DURALAMP SPA - DRLL36830LL6 TUBOLED 18W 3000K 1,2MT. 50H VITA - L36830LL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2200...2200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1200 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905862190
Artikelnummer
DRLL36830LL6
Herstellernummer
L36830LL6
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2200...2200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1200 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.96
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K


