Startseite

DURALAMP SPA - DRLL5040HP2 HIGH POWER LED 50W E40 4000K - L5040HP2

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL5040HP2 HIGH POWER LED 50W E40 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Lichtstrom - 4650...4650 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 231 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905860790

Artikelnummer

DRLL5040HP2

Herstellernummer

L5040HP2

Hersteller

DRL

Sockel:

E40

Lampenleistung:

50...50 W

Lichtstrom:

4650...4650 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

231 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

118 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

High Power 50. Sostituiscono le lampade compatte a risparmio energetico di alta potenza: stesse temperature di colore delle CFL. Corpo compatto dal design piacevole, emissione luminosa estremamente alta. Attacco E40. Ottima resa del colore e di qualità della luce. A parità di illuminamento un ambiente risulta essere molto più piacevole per i fruitori quando illuminato da queste lampade, rispetto alle CFL, a causa della maggior ampiezza dello spettro. Dissipatore metallico per l'ottimizzazione della gestione del calore. Per l'uso in ambiente pubblico si raccomanda la protezione picchi di sovratensione. I modelli HP2 sono progettati per resistere a picchi di tensione fino a 6KV. Impiegabile in esterni dentro agli appositi apparecchi. Sostituzione di lampade a scarica con le High Power: verificare che l'apparecchio siaidoneo all'alimentazione diretta dalla rete.50W. E40. 4000K. 4650lm