Startseite

DURALAMP SPA - DRLL636WB REFLECT LED R63 E27 9W 220-240V 2700K - L636WB

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL636WB REFLECT LED R63 E27 9W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 690...690 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 101 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905846817

Artikelnummer

DRLL636WB

Herstellernummer

L636WB

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

690...690 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

101 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

63 mm

Lichtstärke:

200 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

REFLECT LED R63 9W E27 690Lm 2700K 120°. Luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza. Risparmio energetico superiore al 90%. Ottima emissione luminosa. Durata di vita superiore di gran lunga superiore a quella delle lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione e di consumo energetico. Fascio Largo.