Startseite

DURALAMP SPA - DRLL7105 PAR20 LED 6,5W E27 38? 4000K IP65 - L7105

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL7105 PAR20 LED 6,5W E27 38? 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 577...577 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 89 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905846671

Artikelnummer

DRLL7105

Herstellernummer

L7105

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

577...577 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

89 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

63 mm

Lampenbezeichnung:

PAR20

Schutzart (IP):

IP65

Lichtstärke:

966 cd

Nennstrom:

48...48 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

LED PAR20 6.5W E27 577Lm 4000K 38° lampada con riflettore più diffusamente impiegata a scopo decorativo. IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Notevole rispermio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Colore della luce bianco naturale; ottima resa del colore.