Startseite

DURALAMP SPA - DRLL7106 PAR30 LED 10,5W E27 26? 4000K IP65 - L7106

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL7106 PAR30 LED 10,5W E27 26? 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10.5...10.5 W

  • Lichtstrom - 960...960 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 116 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905846695

Artikelnummer

DRLL7106

Herstellernummer

L7106

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtstrom:

960...960 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

116 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

95 mm

Lampenbezeichnung:

PAR30

Schutzart (IP):

IP65

Lichtstärke:

2160 cd

Nennstrom:

800...800 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

LED PAR30 10.5W E27 960Lm 4000K 26°. IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Notevole rispermio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Colore della luce bianco naturale; ottima resa delcolore.