DURALAMP SPA - DRLL758WB REFLECT LED R80 E27 12W 220-240V 2700K - L758WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 114 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905846770
Artikelnummer
DRLL758WB
Herstellernummer
L758WB
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
114 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
80 mm
Nennstrom:
95...95 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh