Startseite

DURALAMP SPA - DRLL8090W-D DR111 LED 14W GU10 24? 3000K 230V DIMMER - L8090W-D

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL8090W-D DR111 LED 14W GU10 24? 3000K 230V DIMMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 65 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8011905850159

Artikelnummer

DRLL8090W-D

Herstellernummer

L8090W-D

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

65 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

111 mm

Lichtstärke:

2600 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

DR111 - WF GU10 - DIMMERABILE - Funzionamento a tensione di rete. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Effetto Reflector: la copertura della sorgente luminosa rende queste lampade del tutto simili alle tradizionali sorgenti alogene cui intendono sostituirsi. La leggerezza è un'importante caratteristica di questo prodotto: ideale per l'impiego in qualsiasi controsoffitto o apparecchio. Illuminazione direzionale professionale: impiego ideale in negozi ed in ambienti ove si necessiti di illuminazione d'accento. LED R111 14W GU10 900lm 3000K CRI 80 - 24°.