DURALAMP SPA - DRLL868 PAR38 LED 15W E27 40? 4000K IP65 - L868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1350...1350 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 135 mm
Packung
4 ST
EAN
8011905843526
Artikelnummer
DRLL868
Herstellernummer
L868
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1350...1350 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
135 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
121 mm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Schutzart (IP):
IP65
Nennstrom:
110...110 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh