DURALAMP SPA - DRLL9064HP2 HIGH POWER LED 90W E40 6400K - L9064HP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 90...90 W
Lichtstrom - 8600...8600 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 270 mm
Packung
6 ST
EAN
8011905860783
Artikelnummer
DRLL9064HP2
Herstellernummer
L9064HP2
Hersteller
DRL
Sockel:
E40
Lampenleistung:
90...90 W
Lichtstrom:
8600...8600 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
270 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
139 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
90 kWh


