DURALAMP SPA - DRLL915WB REFLECT LED R90 E27 15W 220-240V 2700K - L915WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1250...1250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 114 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905846831
Artikelnummer
DRLL915WB
Herstellernummer
L915WB
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1250...1250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
114 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
90 mm
Lichtstärke:
360 cd
Nennstrom:
120...120 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh