Startseite

DURALAMP SPA - DRLLF0337W FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K TRASP - LF0337W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 660...660 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 138 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905841454

Artikelnummer

DRLLF0337W

Herstellernummer

LF0337W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

660...660 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

138 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

95 mm

Nennstrom:

52...52 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto. LED filament globo E27 6W 660Lm 2700K.