DURALAMP SPA - DRLLF0541W FILAMENTO LED GOCCIA 2,5W E27 2700K TRAS - LF0541W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8011905862428
Artikelnummer
DRLLF0541W
Herstellernummer
LF0541W
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh


