DURALAMP SPA - DRLLF0543W FILAMENTO LED GOCCIA 7W E27 2700K TRAS - LF0543W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 820...820 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905841416
Artikelnummer
DRLLF0543W
Herstellernummer
LF0543W
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
820...820 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Nennstrom:
67...67 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh



