DURALAMP SPA - DRLLFA60722 FILAMENTO GOCCIA 7W E27 2200K SATIN. DIM - LFA60722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 670...670 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905844752
Artikelnummer
DRLLFA60722
Herstellernummer
LFA60722
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
670...670 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Nennstrom:
60...60 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh


