DURALAMP SPA - DRLLFF374 FILAMENTO LED FIAMMA 4W E14 2700K TRAS - LFF374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905844592
Artikelnummer
DRLLFF374
Herstellernummer
LFF374
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
35 mm
Nennstrom:
40...40 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


