DURALAMP SPA - DRLLFG120S FILAMENTO GLOBO 5,5W E27 G125 2700K SPEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5.5...5.5 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8011905861711
Artikelnummer
DRLLFG120S
Herstellernummer
LFG120S
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


