Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFG9505AM FILAMENTO GLOBO 4W E27 G95 2200K AMBRA - LFG9505AM

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFG9505AM FILAMENTO GLOBO 4W E27 G95 2200K AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905861698

Artikelnummer

DRLLFG9505AM

Herstellernummer

LFG9505AM

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Globo G95. 4W. E27. 200 lm. 2200K. Ambra