DURALAMP SPA - DRLLFG956-F FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K SATIN - LFG956-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 138 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905844530
Artikelnummer
DRLLFG956-F
Herstellernummer
LFG956-F
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
138 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
95 mm
Nennstrom:
60...60 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh