Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFG95S FILAMENTO GLOBO 5,5W E27 G95 2700K SPEC. - LFG95S

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFG95S FILAMENTO GLOBO 5,5W E27 G95 2700K SPEC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5.5...5.5 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905861704

Artikelnummer

DRLLFG95S

Herstellernummer

LFG95S

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Globo G95. 5,5W. E27. 60 lm. 2700K