DURALAMP SPA - DRLLFP454-F FILAMENTO LED SFERA 4W E14 2700K SATIN - LFP454-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 78 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905844509
Artikelnummer
DRLLFP454-F
Herstellernummer
LFP454-F
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
45 mm
Nennstrom:
40...40 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


