Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFP45422 FILAMENTO SFERA 4W E14 2200K SATIN DIM. - LFP45422

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFP45422 FILAMENTO SFERA 4W E14 2200K SATIN DIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 340...340 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Länge - 78 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905844769

Artikelnummer

DRLLFP45422

Herstellernummer

LFP45422

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

340...340 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Länge:

78 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

45 mm

Nennstrom:

40...40 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

TECNO VINTAGE SFERA SATINATA DIMM. 4W 340Lm 2200K 360°. La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, postisu supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto.