Startseite

DURALAMP SPA - DRLLG6090W DECO LED AURORA GOCCIA 9W E27 2700K - LG6090W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLG6090W DECO LED AURORA GOCCIA 9W E27 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905846916

Artikelnummer

DRLLG6090W

Herstellernummer

LG6090W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

104 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Nennstrom:

69...69 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Deco LED Aurora - Goccia 9W E27 900Lm 2700K 330°. Involucro totalmente in vetro per questa lampada satinata dall'effetto luminoso sorprendentemente simile a quello di una lampada ad incandescenza. Emette una luce calda dallo spettro molto ricco per un'illuminazione accogliente e piacevole, particolarmente indicata per gli ambienti residenziali e legati all'ospitalità. Accensione immediata. Assenza di manutenzione.