DURALAMP SPA - DRLLPLAFO1203 CORNICE PANNELLO 30X120 - LPLAFO1203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1200 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905856045
Artikelnummer
DRLLPLAFO1203
Herstellernummer
LPLAFO1203
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Slimflux 30x120 - Accessorio/cornice per montaggio a superficie.


