Startseite

DURALAMP SPA - DRLLPLAFO603 CORNICE PANNELLO 60X60 - LPLAFO603

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLPLAFO603 CORNICE PANNELLO 60X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905844783

Artikelnummer

DRLLPLAFO603

Herstellernummer

LPLAFO603

Hersteller

DRL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Länge:

60 mm

Breite:

60 mm

Accessorio/cornice per montaggio a superficie per Slimflux 60x60 . Modello Basic per pannello 60x60 Cod. LP6060NWB. Corpo in matallo laccato lucido. Spessore 5 cm. Fornito con staffa di fissaggio. Montaggio facile e veloce. Colore: Bianco.