Startseite

DURALAMP SPA - DRLPRAPFLEX20 PROFILO FLESSIBILE 20MT. - PRAPFLEX20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 20000 mm

  • Breite - 17.5 mm

  • Höhe - 11.34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905844721

Artikelnummer

DRLPRAPFLEX20

Herstellernummer

PRAPFLEX20

Hersteller

DRL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20000 mm

Breite:

17.5 mm

Höhe:

11.34 mm

PROFILO FLEX PER DURASTRIP IN PMMA. Profilo flessibile ad alta resistenza all'impatto, impiegabile per seguire percorsi curvilinei. Kit montaggio incluso 10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo. Finitura della lente colore bianco. Alloggia strip fino a 12mm di larghezza. Diametro minimo di curvatura 43cm. Codice PRAPFLEX20: Profilo flessibile per fissaggio a superficie; lunghezza 20mt.