Startseite

DURALAMP SPA - DRLTD10S-4K8L-MSP-B TRACKLIGHT 10W 110-240V 24? 4000K NERO - TD10S-4K8L-MSP-B

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLTD10S-4K8L-MSP-B TRACKLIGHT 10W 110-240V 24? 4000K NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8011905861865

Artikelnummer

DRLTD10S-4K8L-MSP-B

Herstellernummer

TD10S-4K8L-MSP-B

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Lichtstrom:

900...900 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

60 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtstärke:

2200 cd

Lichtverteiler:

Reflektor

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

95 mm

Leistungsfaktor:

0.8

Reflektorfarbe:

schwarz

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettori a LED orientabili per montaggio su binario. 10W. 900 lm. 4000K. 24°. Colore Nero