Startseite

DURALAMP SPA - DRLTN20BW TENDERERA 20W 3000K E27 220-240V - TN20BW

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLTN20BW TENDERERA 20W 3000K E27 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 1700...1700 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905850395

Artikelnummer

DRLTN20BW

Herstellernummer

TN20BW

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

1700...1700 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

80 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

150 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

TENDERERA LED 20W 1700lm 3000K 180°. La circolina di nuova generazione ha fatto un balzo in avanti dal punto di vista estetico, Tenderera è una lampada che non ha bisogno di apparecchio! Apertura di fascio: 180° diffonde la luce uniformemente, proprio dove necessario. Corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulire. Scelta di temperature di colore. Impiegabile in tutti gli apparecchi con paralume "piatto". Coordinabile con portalampada (E27) e rosone in silicone o metallo.