Startseite

DURALAMP SPA - DRLTN30BC TENDERERA 30W 6400K E27 220-240V

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLTN30BC TENDERERA 30W 6400K E27 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 2620...2620 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 95 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905850494

Artikelnummer

DRLTN30BC

Herstellernummer

TN30BC

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

2620...2620 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

95 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

200 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

TENDERERA LED 30W 2620lm 6000K 180°. La circolina di nuova generazione ha fatto un balzo in avanti dal punto di vista estetico, Tenderera è una lampada che non ha bisogno di apparecchio! Apertura di fascio: 180° diffonde la luce uniformemente, proprio dove necessario. Corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulire. Scelta di temperature di colore. Impiegabile in tutti gli apparecchi con paralume "piatto". Coordinabile con portalampada (E27) e rosone in silicone o metallo.