Startseite

DURALAMP SPA - DRLZK004 OTTICA WALL WASHER - ZK004

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLZK004 OTTICA WALL WASHER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 53 mm

  • Durchmesser - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905844097

Artikelnummer

DRLZK004

Herstellernummer

ZK004

Hersteller

DRL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

53 mm

Durchmesser:

90 mm

OTTICA INTERCAMBIABILE wall washer. Diametro: 90 mm. DIAM 1.: 78 mm. Lunghezza: 53 mm.