DURALAMP SPA - DRLZK73100 DRIVER 24V 100W 100-240V 4A - ZK73100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Höhe - 43 mm
Breite - 87 mm
Länge - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905833329
Artikelnummer
DRLZK73100
Herstellernummer
ZK73100
Hersteller
DRL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Höhe:
43 mm
Breite:
87 mm
Länge:
230 mm
Connesione a terminali liberi. Marcato TUV. IP67. Alimentatore in classe I. SELV-equivalent. Protezione in caso di corto circuito o sovraccarico nel circuito secondario.


