DURALAMP SPA - DRLZK73200 DRIVER 24V 200W 100-240V 8A - ZK73200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Höhe - 43 mm
Breite - 63 mm
Länge - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905833336
Artikelnummer
DRLZK73200
Herstellernummer
ZK73200
Hersteller
DRL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Höhe:
43 mm
Breite:
63 mm
Länge:
238 mm
Connesione a terminali liberi. Marcato TUV. IP67. Alimentatore in classe I. SELV-equivalent. Protezione in caso di corto circuito o sovraccarico nel circuito secondario.


