Startseite

DURALAMP SPA - DRLZKC1-10 CONTROLLER 1-10V PER STRIP LUCE BIANCA

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLZKC1-10 CONTROLLER 1-10V PER STRIP LUCE BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905833374

Artikelnummer

DRLZKC1-10

Herstellernummer

ZKC1-10

Hersteller

DRL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Il sistema di controllo dell'intensità luminosa 1-10V funziona con tecnologia analogica: 1 corrisponde a 0% e 10 corrisponde al 100% dell'emissione della lampada. La regolazione dell'intensità avviene sia con curva lineare che con curva logaritmica ed è il più semplice sistema da installare. La connessione avviene con 2 cavi polarizzati posti fra l'alimentatore ed il controller. Può funzionare con sistemi di controllo attivi o passivi. Integrabili con tutte le Durastrip. IP20