DURALAMP SPA - DRLZKTPC-CTC DMX DIMMER TOUCH A PARETE STRIP CTC - ZKTPC-CTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 10 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905839642
Artikelnummer
DRLZKTPC-CTC
Herstellernummer
ZKTPC-CTC
Hersteller
DRL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
10 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
DMX DIMMER TOUCH A PARETE PER DURASTRIP CTC. Variatori di intensità luminosa per DURASTRIP CTC. Interfaccia esterna in vetro temperato ad alta sensibilità al tocco, immediatezza di risposta al tocco e precisione del controllo. Numero di canali DMX: 8. Possono controllare 4 zone separatamente o in sincronia. Conformi al protocollo DMX512(1990).. Compatibili con ZKCDMX, ZKCDMX-R, ZKCDMXW. Alimentatore del driver compreso nella confezione (220-240Vac / 5Vdc). Facile installazione e utilizzo intuitivo. Ogni canale può avere 256 livelli di variazione della luminosità e si possono salvare 3 scene preferite. Funzione "memoria": alla riaccensione torna all'ultimo livello di temperatura di colore scelto; si possono salvare 3 scene.


