Startseite

DURALAMP SPA - DRLZKTPC-RGBW DMX DIMMER TOUCH A PARETE STRIP RGB - ZKTPC-RGBW

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLZKTPC-RGBW DMX DIMMER TOUCH A PARETE STRIP RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 10 mm

  • Breite - 106 mm

  • Höhe - 146 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905839659

Artikelnummer

DRLZKTPC-RGBW

Herstellernummer

ZKTPC-RGBW

Hersteller

DRL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

10 mm

Breite:

106 mm

Höhe:

146 mm

DMX DIMMER TOUCH A PARETE PER DURASTRIP RGB E RGBW. Variatori di intensità luminosa per DURASTRIP RGB. Interfaccia esterna in vetro temperato ad alta sensibilità al tocco, immediatezza di risposta al tocco e precisione del controllo. Numero di canali DMX: 16. Possono controllare 4 zone separatamente o in sincronia. Conformi al protocollo DMX512(1990). Compatibili con ZKCDMX, ZKCDMX-R, ZKCDMXW. Alimentatore del driver compreso nella confezione (220-240Vac / 5Vdc). Facile installazione e utilizzo intuitivo. Funzione "memoria": alla riaccensione torna all'ultimo livello di colore scelto; si possono salvare 4 scene preferite. Controllo separato o sincrono dei colori RGB e bianco. 36 modalità impostate.