Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO002237 CI23-150-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA - 002237

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO002237 CI23-150-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 187.5 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080022374

Artikelnummer

EAO002237

Herstellernummer

002237

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

187.5 mm

Tiefe:

175 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

150 mm

Innentiefe:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota quadro di distribuzione, approvata UL, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusure coperchio piombabili su tutte e 4 le pareti laterali con flange lisce rimovibili, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: flangia UL perimetrale