Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO002283 K20X10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002283

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO002283 K20X10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 20...20 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080022831

Artikelnummer

EAO002283

Herstellernummer

002283

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

20...20 mm

Max. Leiterquerschnitt:

240 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

630 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetti per sbarre, per custodia sbarre CI, collegamento conduttore a banda o circolare, utilizzabile per sbarre di distribuzione Cu 20x5, cu 20x10, cu 20x15, sezione di collegamento​ cavo piatto=3x9x0.8​ fino a​ 11x21x1, sezione di collegamento conduttore circolare=35-240, 35-185mm², corrente nominale d'impiego Ie=100A-630A