EATON MANIFACTURING - EAO002284 K20X15 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...15 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 20...20 mm
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015080022848
Artikelnummer
EAO002284
Herstellernummer
002284
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
5...15 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
20...20 mm
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
43 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


