EATON MANIFACTURING - EAO002286 K20X5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 20...20 mm
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015080022862
Artikelnummer
EAO002286
Herstellernummer
002286
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
20...20 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


