EATON MANIFACTURING - EAO002327 K20X5/25 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 002327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 20...20 mm
Max. Leiterquerschnitt - 74 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080023272
Artikelnummer
EAO002327
Herstellernummer
002327
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
20...20 mm
Max. Leiterquerschnitt:
74 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
31 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


