EATON MANIFACTURING - EAO007364 ZW7-160 RELE TERMICO AVVIAM. PESANTE - 007364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 110...160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4015080073642
Artikelnummer
EAO007364
Herstellernummer
007364
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
110...160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


