Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO008964 T3-4-8344/EA/SVB COMM. A CAMME 8P - 008964

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO008964 T3-4-8344/EA/SVB COMM. A CAMME 8P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080089643

Artikelnummer

EAO008964

Herstellernummer

008964

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

8

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Interruttore generale da incasso secondo IEC/EN60947, grandezza T3, esecuzione da incasso, grado di protezione frontale IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T