EATON MANIFACTURING - EAO009741 TM-5-8247/E COMMUTATORE A CAMME - 009741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 10
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080097419
Artikelnummer
EAO009741
Herstellernummer
009741
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
10
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


