EATON MANIFACTURING - EAO009839 CU20X10-2250 SBARRE DI RAME - 009839

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 400 A
Ausführung - flach
Breite - 20 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 2250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080098393
Artikelnummer
EAO009839
Herstellernummer
009839
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
2250 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x10mm, lunghezza di fornitura=2250mm, Ie=400A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x10 + 1x 20x5


