Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO010145 F3A-D FLANGIA CON INS IN GOMMA - 010145

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO010145 F3A-D FLANGIA CON INS IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080101451

Artikelnummer

EAO010145

Herstellernummer

010145

Hersteller

EAO

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

230 mm

Höhe:

140 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

10...30

Stärke:

15 mm

Flangia passante in materiale isolante, con guarnizione perimetrale in spuma, 40 cavo, 10-13mm ⌀ , 4 cavo, 17-21mm ⌀ , 2 cavo, 27-30mm ⌀