EATON MANIFACTURING - EAO010251 DILER-31(24V50HZ) - 010251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080102519
Artikelnummer
EAO010251
Herstellernummer
010251
Hersteller
EAO
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


